CABUR SRL - CBRPM403 PM40/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963156134
Artikelnummer
CBRPM403
Herstellernummer
PM403
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


