CABUR SRL - CBRPM400 PM40/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963156110
Artikelnummer
CBRPM400
Herstellernummer
PM400
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 10 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottone con trattamento superficiale di nichelatura.


