CABUR SRL - CBRPM310 PM30/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963156271
Artikelnummer
CBRPM310
Herstellernummer
PM310
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur


