Startseite

CABUR SRL - CBRPM250 PM25/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM250

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM250 PM25/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963007160

Artikelnummer

CBRPM250

Herstellernummer

PM250

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur