Startseite

CABUR SRL - CBRPM210 PM20/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI - PM210

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM210 PM20/10 PONTE PREMONTATO 10 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963156103

Artikelnummer

CBRPM210

Herstellernummer

PM210

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponti di parallelo premontati. Sono forniti preassemblati per 10 poli. Consentono il collegamento trasversale di due o più morsetti contigui e sono collocati in posizione antinfortunistica rispetto all’esterno. Tutti i componenti sono realizzati in ottone con trattamento superficiale di nichelatura.