Startseite

CABUR SRL - CBRPM103 PM10/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI - PM103

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPM103 PM10/3 PONTE PREMONTATO 3 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963156028

Artikelnummer

CBRPM103

Herstellernummer

PM103

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - ponti di parallelo premontati Cabur