Startseite

CABUR SRL - CBRPHP02 PHP/2 PONTE DI PARALLELO 2 POLI - PHP02

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPHP02 PHP/2 PONTE DI PARALLELO 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - steckbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963002141

Artikelnummer

CBRPHP02

Herstellernummer

PHP02

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

PHP/2 Ponte a 2-poli per BPL/R