Startseite

CABUR SRL - CBRPD017 PSD/O PRESA PER SPINA - PD017

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPD017 PSD/O PRESA PER SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963038232

Artikelnummer

CBRPD017

Herstellernummer

PD017

Hersteller

CBR

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Anreihbar:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Spina di prova per morsetti componibiliPSD O PRESA PER SPINA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.