Startseite

CABUR SRL - CBRPD015 PSD/P PRESA PER SPINA - PD015

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRPD015 PSD/P PRESA PER SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963151382

Artikelnummer

CBRPD015

Herstellernummer

PD015

Hersteller

CBR

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anreihbar:

ja

Accessori per morsetti - prese di derivazione Cabur