CABUR SRL - CBRPD001 PSD/A PRESA PER SPINA - PD001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anreihbar - ja
Rastermaß - 6 mm
Packung
50 ST
EAN
8017963151276
Artikelnummer
CBRPD001
Herstellernummer
PD001
Hersteller
CBR
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
6 mm
Accessori per morsetti - prese di derivazione Cabur


