Startseite

CABUR SRL - CBRNUT12 NUT/12 TESS.TUB.L=12MM (X60) - NUT12

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNUT12 NUT/12 TESS.TUB.L=12MM (X60)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963059480

Artikelnummer

CBRNUT12

Herstellernummer

NUT12

Hersteller

CBR

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

4 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tessere per cavo. Tessere per tubetto, disponibili in lunghezze da 12mm, altezza 4mm, colore bianco, per impiego con tubetti serie TUB. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.