Startseite

CABUR SRL - CBRNU0861 CNU/8/61 TESS.NEUTRA P6.1(X80) - NU0861

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU0861 CNU/8/61 TESS.NEUTRA P6.1(X80)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1200 ST

EAN

8017963055628

Artikelnummer

CBRNU0861

Herstellernummer

NU0861

Hersteller

CBR

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Tessere bianche in policarbonato autoestinguente V0 sec. UL94, per morsetti, adatte al montaggio su morsetti Cabur serie CBC - CBD - HMM montaggio singola tessera. Possibilità di montaggio multiplo su CBC.4-HMM.4. Temperatura di esercizio: -40+80°C. Resistenza allo sfioramento secondo CEI 16-7. Dimensioni (LxH): 8x5 mm