Startseite

CABUR SRL - CBRNU0851T CNU/8/51/T TAB.100 TESSERE T - NU0851T

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRNU0851T CNU/8/51/T TAB.100 TESSERE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 8 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963056465

Artikelnummer

CBRNU0851T

Herstellernummer

NU0851T

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

8 mm

Farbe:

weiß

Tessere pre-stampate per morsetti Cabur CNU/8/51 per stampa ORIZZONTALE e VERTICALE. Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere. In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera