CABUR SRL - CBRNU0851R CNU/8/51/R TAB.100 TESSERE R - NU0851R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
8017963056441
Artikelnummer
CBRNU0851R
Herstellernummer
NU0851R
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Tessere pre-stampate per morsetti Cabur CNU/8/51 per stampa ORIZZONTALE e VERTICALE. Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere. In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera


