CABUR SRL - CBRNU0851570 CNU/8/51/570 TAB.100 TESSERE 61-70 - NU0851570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Farbe - weiß
Packung
500 ST
EAN
8017963065221
Artikelnummer
CBRNU0851570
Herstellernummer
NU0851570
Hersteller
CBR
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Tessere pre-stampate per morsetti Cabur CNU/8/51 per stampa ORIZZONTALE. Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere. In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera. Dimensioni tessara: 8 x 5.1 mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR. Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur.



