Startseite

CABUR SRL - CBRNU0851550 CNU/8/51/550 TAB.100 TESSERE 41-50 - NU0851550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Farbe - weiß

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963065207

Artikelnummer

CBRNU0851550

Herstellernummer

NU0851550

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Farbe:

weiß

Tessere pre-stampate per morsetti Cabur CNU/8/51 per stampa ORIZZONTALE. Cartellini idonei per la numerazione di tutti i tipi di morsetti (serraggio a vite e a molla) in tabelle da 100 elementi in confezioni da 500 tessere. In policarbonato di colore bianco, con stampa in colore nero, da inserirsi direttamente negli appositi alloggiamenti prima o dopo la composizione della morsettiera. Dimensioni tessara: 8 x 5.1 mm. A passo su CBC.2 e HMM.2/GR. Montaggio singola tessera su tutti i morsetti Cabur.