CABUR SRL - CBRMP950GR MPS.4/GR MORSETTO SEZIONABILE - MP950GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
100 ST
EAN
8017963044967
Artikelnummer
CBRMP950GR
Herstellernummer
MP950GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
0 mm
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Breite:
0 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
0 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


