CABUR SRL - CBRMF100 MPFA.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE - MF100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
100 ST
EAN
8017963027069
Artikelnummer
CBRMF100
Herstellernummer
MF100
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
15 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm


