CABUR SRL - CBRISPAMP4 MODULO LETTURA CORRENTI 4 CANALI - ISPAMP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 10 A
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 200000 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
1 ST
EAN
8017963103626
Artikelnummer
CBRISPAMP4
Herstellernummer
ISPAMP4
Hersteller
CBR
Endwert Messbereich Strom:
10 A
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
200000 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein


