Startseite
Nicht mehr in Produktion

CABUR SRL - CBRIS23243 KX03VF4060 CON.F L3 V SEZ.4-6MMQ - IS23243

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIS23243 KX03VF4060 CON.F L3 V SEZ.4-6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963058681

Artikelnummer

CBRIS23243

Herstellernummer

IS23243

Hersteller

CBR

Connettore volante femmina per contatti sez. da 4 mm² a 6 mm². Dimensione del PIN: Ø 3 mm. Tensione massima: 1000 V DC. Corrente massima: 25 A a 70° C- 20 A a 85° C. Resistenza di contatto: < 5m Ohm. Materiale di contatto: Cu. Rivestimento: Stagnato. Isolante: PPO. Grado di protezione: IP67 (IEC 60529). Intervallo di temperature: -40°C +90°C. Classe di infiammabilità: UL94-V0