CABUR SRL - CBRIDAC5W25 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5 - IDAC5W25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...2.5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Packung
1 ST
EAN
8017963093781
Artikelnummer
CBRIDAC5W25
Herstellernummer
IDAC5W25
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...2.5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 5… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


