Startseite

CABUR SRL - CBRHM350GR HMR.16/GR MORS.RIP.POTENZIALE - HM350GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHM350GR HMR.16/GR MORS.RIP.POTENZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...25 mm²

Packung

  • 15 ST

EAN

8017963055291

Artikelnummer

CBRHM350GR

Herstellernummer

HM350GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

12.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

80 mm

"MORSETTI CON SERRAGGIO A MOLLA\nSERIE HMR\ncollegabili con i morsetti: HMM.2/GR, HMM.2/1+2/GR, HMM.2/2+2/ GR, HMS.2/GR, HMFA.2/GR, HMM.4/GR, HMM.4/1+2/GR, HMM.4/2+2/GR, HMM.6/GR\n\n\n\n\n"