Startseite

CABUR SRL - CBRHI501 HMT.2/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE - HI501

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHI501 HMT.2/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963025676

Artikelnummer

CBRHI501

Herstellernummer

HI501

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastrina terminale PT in poliammide (Ex)i; per ogni modello e sezione di morsetto è prevista una particolare piastrina ad isolamento e chiusura dell’elemento aperto di ogni morsettiera. Tale piastrina può essere utilizzata anche per separare fasi diverse di morsetti collegati in parallelo o per aumentare le distanze di isolamento, quando richiesto da situazioni particolari. Le piastrine terminali hanno l’ingombro del relativo morsetto.