CABUR SRL - CBRHF300GR HMFA.2/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE - HF300GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017963043717
Artikelnummer
CBRHF300GR
Herstellernummer
HF300GR
Hersteller
CBR
Morsetti passanti per circuiti a sicurezza intrinseca Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 24 - Tensione nominale [V]: 800


