CABUR SRL - CBRHD100GR HMD.2/GR MORSETTO 2 PIANI - HD100GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 24 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963044264
Artikelnummer
CBRHD100GR
Herstellernummer
HD100GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
91 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
5.2 mm


