CABUR SRL - CBRHB205R HSCB.6/CPM/R COLONNINA DI PAR.ROSSA - HB205R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - rot
Montageart - schraubbar
Isoliert - ja
Packung
40 ST
EAN
8017963058346
Artikelnummer
CBRHB205R
Herstellernummer
HB205R
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
rot
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
HSCB.6/CPM/R Vite e colonnina per HSCB.6, colore rosso


