Startseite

CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125 - GTE508050B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTE508050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963083454

Artikelnummer

CBRGTE508050B

Herstellernummer

GTE508050B

Hersteller

CBR

Typ:

Warmschrumpf

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

30 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

50.8...50.8 mm²

UL-Zulassung:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.