Startseite

CABUR SRL - CBRGTBOXG016X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125 - GTBOXG016X15

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTBOXG016X15 CONF. 15M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963084994

Artikelnummer

CBRGTBOXG016X15

Herstellernummer

GTBOXG016X15

Hersteller

CBR

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

15 m

Halogenfrei:

ja

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

1.6...1.6 mm²

UL-Zulassung:

ja

Guaina termorestringente - confezionato in minibox (max 15m) - Poliolef autoes UL 2:1 125° - sez. 1,6mm2