Startseite

CABUR SRL - CBRGP710 GPM.240/BB/FIX MORSETTO PASSANTE - GP710

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP710 GPM.240/BB/FIX MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 600 A

  • Farbe - beige

  • Montageart - Direktmontage

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...300 mm²

Packung

  • 4 ST

EAN

8017963012898

Artikelnummer

CBRGP710

Herstellernummer

GP710

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

600 A

Farbe:

beige

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...300 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

250 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

52 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V.