Startseite

CABUR SRL - CBREVEVO11S EV CHARGER EVO 3.5-11KW CASE B - EVEVO11S

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREVEVO11S EV CHARGER EVO 3.5-11KW CASE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 11 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963234375

Artikelnummer

CBREVEVO11S

Herstellernummer

EVEVO11S

Hersteller

CBR

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

11 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

260 mm

Höhe:

260 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

100 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

11 kW

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

EV charger serie EVO da 11kW con presa Tipo 2. Stazione di ricarica AC adatta per applicazioni in ambito residenziale, commerciale, flotte aziendali, logistica. Gestione intelligente dei carichi per impedire lo scatto del contatore generale. Integrazionecon impianti fotovoltaici. Autorizzazione delle operazioni di ricarica con app, tessera RFID oppure possibilità di lavorare in modalità free, senza autorizzazione. Connettività wifi, ethernet, LTE. Design compatto e robusto