CABUR SRL - CBREVCP3T2B32AM0800 EV CHARGER CAVO TRIFASE L=8M TIPO 2 32A - EVCP3T2B32AM0800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2
Nennstrom - 32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter - 2
Packung
1 ST
EAN
8017963229654
Artikelnummer
CBREVCP3T2B32AM0800
Herstellernummer
EVCP3T2B32AM0800
Hersteller
CBR
Stromart:
AC 3-phasig
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Nennstrom:
32 A
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
230 V
Kabellänge:
8 m
Kabeltyp:
gerade
Mit Temperatursensor:
nein
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Kontaktmaterial:
CuSn


