Startseite

CABUR SRL - CBREVCP3T2B32AM0500 EV CHARGER CAVO TRIFASE L=5M TIPO 2 32A - EVCP3T2B32AM0500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREVCP3T2B32AM0500 EV CHARGER CAVO TRIFASE L=5M TIPO 2 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC 3-phasig

  • Ausführung Fahrzeugseite - Typ 2

  • Ausführung Infrastrukturseite - Typ 2

  • Nennstrom - 32 A

  • Anzahl der Kommunikationsleiter - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963229647

Artikelnummer

CBREVCP3T2B32AM0500

Herstellernummer

EVCP3T2B32AM0500

Hersteller

CBR

Stromart:

AC 3-phasig

Ausführung Fahrzeugseite:

Typ 2

Ausführung Infrastrukturseite:

Typ 2

Nennstrom:

32 A

Anzahl der Kommunikationsleiter:

2

Lademodus:

Mode 3

Nennspannung:

230 V

Kabellänge:

5 m

Kabeltyp:

gerade

Mit Temperatursensor:

nein

Mit Incable Control Box (ICCB):

nein

Kontaktmaterial:

CuSn

Cavo 5m trifase per EV Smart Charger