Startseite

CABUR SRL - CBREVCOMP7S EV CHARGER COMPACT 3.5-7.4KW CASE B - EVCOMP7S

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBREVCOMP7S EV CHARGER COMPACT 3.5-7.4KW CASE B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963228510

Artikelnummer

CBREVCOMP7S

Herstellernummer

EVCOMP7S

Hersteller

CBR

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7.4 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

160 mm

Höhe:

126 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

210 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

7.4 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Mit Display:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici della linea EV Smart Charger di Cabur offrono la soluzione più avanzata ed una gamma completa per le esigenze dell’utenza domestica, condominiale e delle medie realtà aziendali ed istituzionali. Con un designoriginale ed elegante,si adattano facilmente alle diverse necessità di installazione e di utilizzo. Garantiscono flessibilità, funzionalità avanzate, ottimi standard ed alti livelli di sicurezza, sia per l’utente che per l’installatore. • Design ricercato e compatto • Disponibili in versione Compact, Easy e Plus con potenze regolabili fino a 7,4 kW o fino a 22 kW • Modalità di ricarica MODO 3, con cavo integrato e portacavo (CASO C) o con presa (CASO B) • Connettore, presa di TIPO 2 • Connettività WI-FI in modalità Client o Access Point • Avvio del processo di ricarica tramite carte RFID per la Serie EVPLUS • Possibilità di monitorare costantemente lo stato di ricarica tramite Web APP dedicata • Gestione delle opzioni di ricarica tramite Web APP dedicata• Protezione differenziale DC leakage 6mA per le correnti di guasto verso terra • Contatore di energia certificato MID integrato • Gestione dei carichi statica o dinamica per prevenire lo stacco del contatore • Gestione remota mediante protocollo OCPP 1.6J • Possibilità di montaggio a muro o su stand • CE; certificazioni DEKRA, TUV