Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN167 CONF. 100PZ ATT!IMP.FOT ORE.DIURN.400V-3 - ETVIN167

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN167 CONF. 100PZ ATT!IMP.FOT ORE.DIURN.400V-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963102209

Artikelnummer

CBRETVIN167

Herstellernummer

ETVIN167

Hersteller

CBR

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

ATTENZIONE! Impianto fotovoltaico in ESERCIZIO durante le ore diurne - 400 V -32X65mm (20Pz foglio)