Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN137 CONF. 490PZ ET. N 20MM W/U - ETVIN137

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN137 CONF. 490PZ ET. N 20MM W/U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963086271

Artikelnummer

CBRETVIN137

Herstellernummer

ETVIN137

Hersteller

CBR

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichetta N