Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN131 CONF. 160PZ ET.ATT.NE ALTA TENS.68X19MM - ETVIN131

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN131 CONF. 160PZ ET.ATT.NE ALTA TENS.68X19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963086158

Artikelnummer

CBRETVIN131

Herstellernummer

ETVIN131

Hersteller

CBR

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Etichetta in vinile, 68x19mm, (attenzione alta tensione)