Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN123 CONF. 30PZ ET.ATT.TOGL.TENS.140X60MM - ETVIN123

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN123 CONF. 30PZ ET.ATT.TOGL.TENS.140X60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Vinyl

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963085830

Artikelnummer

CBRETVIN123

Herstellernummer

ETVIN123

Hersteller

CBR

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Vinyl

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

68 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 30PZ ET.ATT.TOGL.TENS.140X60MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.