CABUR SRL - CBRETFX146 CONF. 5PZ TAR.F.IMP.FOT.INT.EMERG - ETFX146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Ausführung - Folie
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8017963103008
Artikelnummer
CBRETFX146
Herstellernummer
ETFX146
Hersteller
CBR
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Ausführung:
Folie
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
kleben
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
120 mm
UV-beständig:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


