Startseite

CABUR SRL - CBRETFX122 CONF. 5PZ TAR.F.DISP.TERRA.DIST.CAR(A4) - ETFX122

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX122 CONF. 5PZ TAR.F.DISP.TERRA.DIST.CAR(A4)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963086974

Artikelnummer

CBRETFX122

Herstellernummer

ETFX122

Hersteller

CBR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

0 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

targa forex dispersore di terra n..Dist. Cart. (A4) cf. 1 pz.