CABUR SRL - CBRDU070R DF/GPA.70/R DIAFRAMMA COL.ROSSO - DU070R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - rot
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Packung
5 ST
EAN
8017963024242
Artikelnummer
CBRDU070R
Herstellernummer
DU070R
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
rot
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Accessori per morsetti - diaframmi separatori per morsetti di potenza Cabur


