CABUR SRL - CBRDS130GR DAS.4/L/GR MORS. PER LAMP/LED TEST - DS130GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Bauelementetyp - Diode
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8017963044653
Artikelnummer
CBRDS130GR
Herstellernummer
DS130GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Bauelementetyp:
Diode
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
630 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anzahl der Etagen:
2
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm


