Startseite

CABUR SRL - CBRDS113 DAS.4/C MORS. CON DIODO PASSANTE - DS113

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDS113 DAS.4/C MORS. CON DIODO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Farbe - beige

Packung

  • 20 ST

EAN

8017963008921

Artikelnummer

CBRDS113

Herstellernummer

DS113

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Farbe:

beige

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

MORSETTI CON COMPONENTI ELETTRONICI\nSERIE DAS\na circuiti sovrapposti\ndiodo 1n4007 collegato tra i due piani\ncon possibilità di effettuare il ponte parallelo su livello\nsuperiore ed inferiore (DAS.4/A e DAS.4/B; altre\nversioni solo inferiore)