Startseite

CABUR SRL - CBRDS108 DAS/VCE VITE/COLONNINA PARALL. - DS108

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDS108 DAS/VCE VITE/COLONNINA PARALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963006859

Artikelnummer

CBRDS108

Herstellernummer

DS108

Hersteller

CBR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliDAS VCE VITE COLONNINA PARALL.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.