Startseite

CABUR SRL - CBRDH007 SDH/7 PORTASPINA COMPONIBILE - DH007

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDH007 SDH/7 PORTASPINA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963023696

Artikelnummer

CBRDH007

Herstellernummer

DH007

Hersteller

CBR

Connettori componibili standard Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 1,5 - Corrente nominale [A]: 24 - Tensione nominale [V]: 630