CABUR SRL - CBRDD002 SDD/2 SPINA DERIVAZIONE 4 MM. - DD002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.25...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
8017963151238
Artikelnummer
CBRDD002
Herstellernummer
DD002
Hersteller
CBR
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...2.5 mm²
Anreihbar:
ja


