CABUR SRL - CBRDC06P SDC6/P TASTATORE COMPONIBILE 6 MM - DC06P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...0.8 mm²
Packung
25 ST
EAN
8017963101530
Artikelnummer
CBRDC06P
Herstellernummer
DC06P
Hersteller
CBR
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...0.8 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
6 mm


