CABUR SRL - CBRDB200 DBC.2 (EX)I MORSETTO PASSANTE - DB200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 27 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
120 ST
EAN
8017963031578
Artikelnummer
CBRDB200
Herstellernummer
DB200
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
27 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
630 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
70 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
5 mm


