Startseite

CABUR SRL - CBRDB100GR DBC.2/GR MORSETTO PASSANTE - DB100GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDB100GR DBC.2/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 27 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963044462

Artikelnummer

CBRDB100GR

Herstellernummer

DB100GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

27 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

70 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

5 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35