Startseite

CABUR SRL - CBRDA200 DSF.4 MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF. - DA200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDA200 DSF.4 MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 80 ST

EAN

8017963060523

Artikelnummer

CBRDA200

Herstellernummer

DA200

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

beige

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti, livello superiore portafusibile/portadiodo, inferiore passante. Corrente nominale di 6.3A sul livello superiore, di 32A su quello inferiore.|Multi-level terminal block, in the higher level there is a fuse-holder/diodo-holder, in the lower the feed-through. In the higher level there is a 6.3A of current, 32A in the lower.