Startseite

CABUR SRL - CBRDA100 DSFA.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE - DA100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDA100 DSFA.4 MORSETTO PORTAFUSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963027038

Artikelnummer

CBRDA100

Herstellernummer

DA100

Hersteller

CBR

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

0...0 V

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

beige

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

15 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

0 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Morsetto portafusibile multipiano per fusibile a "lama". Piano inferiore passante.|Possible hookup on G32 guide. Multi-level fuse-holder terminal block for blade-fuse. The lower level is feed-through.